Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Nass-/Trockensauger 25 L, L-Klasse, 1600W

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Nass-/Trockensauger 25 L, L-Klasse, 1600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620912

  • Luftmenge pro Saugmotor - 64 l/s

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 25 l

  • Max. Unterdruck - 259 mbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439516209121

Sonepar Artikelnummer

120402585

Hersteller Artikelnummer

620912

Hersteller Typ

NASS-TROCKEN-SAUGER AC1625

Hersteller Artikel Nr.:

620912

Luftmenge pro Saugmotor:

64 l/s

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

25 l

Max. Unterdruck:

259 mbar

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

5 m

Maschinengewicht:

12.5 kg

Kabellänge:

8 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:

Nein

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

L

Tiefe:

400 mm

Breite:

540 mm

Höhe:

400 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

16.400 kg

NASS-/TROCKENSAUGER 25 L L-Klasse. zuverlässiges Nass- und Trockensaugen. 1.600 Watt Saugkraft und 99,99% Staubrückhalt. Absaugung von Staub, Wasser, Bohrschlamm ohne Zusatzfilter. Rüttelautomatik startet nur in Arbeitspausen. Schmutzgeschützter Filter im Kopf des Saugers. Nass - und Trockensaugen. Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch 5 m. 1 Fugendüse. 1 Bodendüse. 1 Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug.