SPIT - Nass-/Trockensauger 32 L, L-Klasse, 1600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620913
Luftmenge pro Saugmotor - 64 l/s
Nennleistungsaufnahme - 1600 W
Behältervolumen - 32 l
Max. Unterdruck - 259 mbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516209138
Sonepar Artikelnummer
120402586
Hersteller Artikelnummer
620913
Hersteller Typ
NASS-TROCKEN-SAUGER AC1630P
Hersteller Artikel Nr.:
620913
Luftmenge pro Saugmotor:
64 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
32 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Länge Saugschlauch:
5 m
Maschinengewicht:
14.8 kg
Kabellänge:
8 m
Anzahl der Saugmotoren:
1
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
Ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
Nein
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
400 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
550 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
19.800 kg


