Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Nass-/Trockensauger 32L H-Klasse 1600W

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Nass-/Trockensauger 32L H-Klasse 1600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620920

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 32 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516209206

Sonepar Artikelnummer

121009918

Hersteller Artikelnummer

620920

Hersteller Typ

NASS-TROCKEN-SAUGER AC1630P H

Hersteller Artikel Nr.:

620920

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

32 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

5 m

Maschinengewicht:

14.8 kg

Kabellänge:

8 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

H

Tiefe:

400 mm

Breite:

560 mm

Höhe:

550 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

20.200 kg

Nass- und Trockensauger Staubklasse H. Nass- und Trockensauger mit dauerhaft hoher Leistung aufgrund des Permanentreinigungssystems. ''1.600 Watt Saugkraft und 99,995% Staubrückhalt. Absaugung von Staub, Wasser, Bohrschlamm ohne Zusatzfilter. Permanente Filterreinigung ermöglicht kontinuierliches Arbeiten ohne Saugkraftverlust. Rüttelautomatik startet nur in Arbeitspausen. Schmutzgeschützter Filter im Kopf des Saugers. Klapp-Kabelhaken und Ablagefläche. Zulassung für Aufnahme von H-Stäuben. HEPA H14 Spezialfilter. Warnung bei nicht optimalem Volumenstrom. Optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz''. Nass - und Trockensaugen für Staubklasse H. Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch 5m. Fugendüse. Bodendüse. Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug. 3 PE-Beutel.