Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Nass-/Trockensauger 32L M-Klasse 1600W

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Nass-/Trockensauger 32L M-Klasse 1600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620914

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Behältervolumen - 32 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439516209145

Sonepar Artikelnummer

121004717

Hersteller Artikelnummer

620914

Hersteller Typ

NASS-TROCKEN-SAUGER AC1630P M

Hersteller Artikel Nr.:

620914

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Behältervolumen:

32 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

5 m

Maschinengewicht:

14.8 kg

Kabellänge:

8 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Nein

Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:

Nein

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

M

Grundfarbe:

sonstige

Tiefe:

550 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

560 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

20.000 kg

Nass-/Trockensauger 30 L Klasse M. Zulassung für Aufnahme von M-Stäuben, sauber und sicher mit 1600 W Saugkraft und 99,99% Staubrückhalt. 1.600 Watt Saugkraft und 99% Staubrückhalt. Absaugung von Staub, Wasser, Bohrschlamm ohne Zusatzfilter. Permanente Filterreinigung ermöglicht kontinuierliches Arbeiten ohne Saugkraftverlust. Rüttelautomatik startet nur in Arbeitspausen. Schmutzgeschützter Filter im Kopf des Saugers. Klapp-Kabelhaken und Ablagefläche. Zulassung für Aufnahme von M-Stäuben. Warnung bei nicht optimalem Volumenstrom. Optimiert für Feinstaub-Dauereinsatz. Nass - und Trockensaugen. Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch 5 m. 1 Fugendüse. 1 Bodendüse. 1 Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug. 5 PE - Entleerbeutel.