SPIT - Patrone Maxima+ M 8 Verbundanker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060204
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Aushärtezeit - 20 min
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602041
Sonepar Artikelnummer
120709940
Hersteller Artikelnummer
060204
Hersteller Typ
PATRONE MAXIMA+ M 8
Hersteller Artikel Nr.:
060204
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Aushärtezeit:
20 min
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.130 kg
Verbundanker-Patronen. Patrone aus Glas - zusätzliche Reibung der Glaspartikel verzeiht weniger gute Bohrlochreinigung, sichere und. einfache Montageprozesse. Durchsichtige Glaskapsel - das Harz ist sichtbar und damit der Flüssigkeitszustand feststellbar, die Funktionsfähigkeit ist sicher prüfbar. Vorportionierte Mörtelmenge - die Anzahl der Patronen entspricht der Anzahl der Verankerungen, leicht kalkulierbare Bedarfe und Kosten. Stahlkonstruktionen. Geländer. Hochregale. Maschinen. Tore.


