SPIT - Porenbetonschraube Sechskantkopf TX 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 697601
Länge - 110 mm
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516976016
Sonepar Artikelnummer
121154944
Hersteller Artikelnummer
697601
Hersteller Typ
PBS 10X110/10 6KT-SCHR.
Hersteller Artikel Nr.:
697601
Länge:
110 mm
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Größe (TX):
30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.640 kg


