SPIT - Porenbetonschraube Senkkopf TX 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 697603
Länge - 110 mm
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Min. Bohrlochtiefe - 120 mm
Größe (TX) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516976030
Sonepar Artikelnummer
121154945
Hersteller Artikelnummer
697603
Hersteller Typ
PBS 10X110/10 SENKKOPFSCHR.
Hersteller Artikel Nr.:
697603
Länge:
110 mm
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Größe (TX):
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.360 kg


