SPIT - Premium-Breitmeissel SDS+ B.40/L.250mm selbstschärf. f.Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225318
Gesamtlänge - 250 mm
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 82071990
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512253180
Sonepar Artikelnummer
120609650
Hersteller Artikelnummer
225318
Hersteller Typ
SPATMEISSEL SDS+ B.40/L.250MM
Hersteller Artikel Nr.:
225318
Gesamtlänge:
250 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.280 kg
SDS Plus Premium-Breitmeissel für Beton. Stabile Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer. Meissel mit langer Lebensdauer. SDS+ Meissel.


