SPIT - Putzmeissel SDS MAX 20Grad B. 50x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112240
Ausführung - Flachmeißel
Schneidenbreite - 50 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439511122401
Sonepar Artikelnummer
120405209
Hersteller Artikelnummer
112240
Hersteller Typ
BREITM.20 GRAD SDS MAX 50/300MM
Hersteller Artikel Nr.:
112240
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.610 kg


