Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Reinigungsbürste Durchm. 11 x 120 mm für Bohrdurchm.10 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Reinigungsbürste Durchm. 11 x 120 mm für Bohrdurchm.10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052971

  • Bürstenmaterial - sonstige

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510529713

Sonepar Artikelnummer

120405334

Hersteller Artikelnummer

052971

Hersteller Typ

REINIGUNGSBUERSTE 11X120

Hersteller Artikel Nr.:

052971

Bürstenmaterial:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.027 kg

SPIT Reinigungsbürste ∅ 11 × 120 mm für Bohrdurchmesser 10 mm (52971). Rundbürste zur gründlichen Reinigung von Bohrlöchern vor dem Setzen von chemischen Ankern.