Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Reinigungsbürste Durchm. 30 x 120 mm für Bohrdurchm.28 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Reinigungsbürste Durchm. 30 x 120 mm für Bohrdurchm.28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052977

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510529775

Sonepar Artikelnummer

120405339

Hersteller Artikelnummer

052977

Hersteller Typ

REINIGUNGSBUERSTE 30X120

Hersteller Artikel Nr.:

052977

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.040 kg

Reinigungsbürsten für Bohrlöcher in Beton und Vollstein. Großes und professionelles Sortiment von Reinigungssystemen. Edelstahlbürsten in verschiedenen Durchmessern lieferbar. Zubehörsortiment für ETA-konforme Bohrlochreinigung.