SPIT - Rohrschelle P-Clip Kunststoff halogenfrei 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565082
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 20 mm
Doppelschelle - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439515650825
Sonepar Artikelnummer
120402571
Hersteller Artikelnummer
565082
Hersteller Typ
ROHRSCHELLE KUNSTST.P-CLIP 20
Hersteller Artikel Nr.:
565082
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Doppelschelle:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.730 kg


