SPIT - Rohrschelle P-Clip Kunststoff halogenfrei 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567208
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Max. Anzahl der Rohre - 1
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515672087
Sonepar Artikelnummer
120405343
Hersteller Artikelnummer
567208
Hersteller Typ
ROHRSCHELLE KUNSTST.P-CLIP 25
Hersteller Artikel Nr.:
567208
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg


