SPIT - Rondellennagel einzeln f.Beton C20/25,Stein,Ziegel,Putz,Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057564
Länge - 25 mm
Schaftform - glatt
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510575642
Sonepar Artikelnummer
120405322
Hersteller Artikelnummer
057564
Hersteller Typ
P800 RONDELLENNAGEL CG6-25 (500)
Hersteller Artikel Nr.:
057564
Länge:
25 mm
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.950 kg
Standardnägel mit Kunststoffrondelle inkl. Gas für Beton und Stein. Zeitersparnis bei der Befestigung von empfindlichem Zubehörmaterial. Kunststoffrondelle zur Befestigung vorgebohrter Kunststoffkanäle oder Streckmetall bis Maschenweite 8 mm. Kunststoffrondelle absorbiert Einschlagenergie und schützt Kunststoffkabelkanäle, überzieht den Nagelkopf. Einzelnagel wird separat aufmagaziniert und ist nicht im Standardmagazin zu verwenden. Verschalungen. Holz auf Beton, Kalksandstein und Stahl. Drainagefolien, Noppenfolien und Membranen. Trockenbauprofile. Dämmstoffplatten. Gitterroste. Maueranker.


