SPIT - Rondellennagel einzeln f.festenBeton C60/70,Spannbeton,Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057568
Durchmesser - 3 mm
Länge - 22 mm
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510575680
Sonepar Artikelnummer
120405326
Hersteller Artikelnummer
057568
Hersteller Typ
P800 RONDELLENNAGEL HCG6-22 (500)
Hersteller Artikel Nr.:
057568
Durchmesser:
3 mm
Länge:
22 mm
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
1.100 kg
Spezialnägel mit Kunststoffrondelle inkl. Gas für Hartbeton und Spannbeton. Zeitersparnis bei der Befestigung von empfindlichem Zubehörmaterial. Kunststoffrondelle zur Befestigung vorgebohrter Kunststoffkanäle oder Streckmetall bis Maschenweite 8 mm. Kunststoffrondelle absorbiert Einschlagenergie und schützt Kunststoffkabelkanäle, überzieht den Nagelkopf. Einzelnagel wird separat aufmagaziniert und ist nicht im Standardmagazin zu verwenden.


