SPIT - Schalungshalter für P60 - P200 - P370 + C9-60 Nagel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032750
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 60 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510327500
Sonepar Artikelnummer
120405345
Hersteller Artikelnummer
032750
Hersteller Typ
SCHALUNGSHALTER M. NAGEL
Hersteller Artikel Nr.:
032750
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
60 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
2.830 kg


