Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Schärfstein 200 x 100 x 50 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Schärfstein 200 x 100 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 622200

  • Form - rechteckig

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 100 mm

  • Stärke - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516222007

Sonepar Artikelnummer

120405344

Hersteller Artikelnummer

622200

Hersteller Typ

SCHAERFSTEIN 200X100X50 MM

Hersteller Artikel Nr.:

622200

Form:

rechteckig

Länge:

200 mm

Breite:

100 mm

Stärke:

50 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

68042250

Gewicht:

1.650 kg

SPIT Schärfstein, 200 × 100 × 50 mm (622200). Zweiseitiger Schleifstein zum Schärfen von Schneidwerkzeugen und Meißeln.