Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Schnellladegerät f. 18V 2/4/5Ah für 18V/2Ah/4Ah/5Ah Akkus

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Schnellladegerät f. 18V 2/4/5Ah für 18V/2Ah/4Ah/5Ah Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054553

  • Ladespannung - 18 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545539

Sonepar Artikelnummer

120877254

Hersteller Artikelnummer

054553

Hersteller Typ

SCHNELLLADEGERÄT F. 18V 2/4/5AH

Hersteller Artikel Nr.:

054553

Ladespannung:

18 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.650 kg

Schnellladegerät für 18V 2/5/8Ah. Schnellladegerät für Spit 18V-Plattform. Kurze Ladezeit. Passend für 2Ah, 5Ah und 8Ah 18V Akkus.