SPIT - Schnellspannbohrfutter Adapter SDS+ f. 328/321/330/332/343

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054348
Anschlussmaß - SDS-plus
Spannbereich - 0 mm
Schnellspannsystem - Ja
Rechts- und linksherum - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510543481
Sonepar Artikelnummer
120405205
Hersteller Artikelnummer
054348
Hersteller Typ
BOHRFUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
054348
Anschlussmaß:
SDS-plus
Spannbereich:
0 mm
Schnellspannsystem:
Ja
Rechts- und linksherum:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.330 kg


