SPIT - SDS MAX Kombihammer 1100 W, 6.5 J, 6.5 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811023
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Max. Einzelschlagenergie - 6.5 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 6.3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439518110234
Sonepar Artikelnummer
120402589
Hersteller Artikelnummer
811023
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER SPIT 353
Hersteller Artikel Nr.:
811023
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Einzelschlagenergie:
6.5 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
6.3 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
40 mm
Vibration nach EN 60745:
15.4 m/s²
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
11.080 kg


