SPIT - SDS PLUS Akkubohrhammer 36V 6.2Ah 2J 4kg + 2 Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054513
Nennspannung - 36 V
Akkukapazität - 6.2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 4 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 800 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510545133
Sonepar Artikelnummer
120539924
Hersteller Artikelnummer
054513
Hersteller Typ
AKKU-BOHRH. SPITBULL LI 6,2 AH
Hersteller Artikel Nr.:
054513
Nennspannung:
36 V
Akkukapazität:
6.2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
4 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
800 1/min
Max. Drehmoment:
0 Nm
Drehmomenteinstellung:
0 Nm
Max. Einzelschlagenergie:
1.9 J
Bohrfutter-Spannweite:
0 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht ohne Akkupack:
2.7 kg
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Beton 3. Gang:
0 mm
Max. Schlagzahl:
4090 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stein 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:
0 mm
Vibration nach EN 60745:
1.5 m/s²
Breite:
105 mm
Länge:
360 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
9.440 kg


