SPIT - Selbstbohr. Gipskarton-Metalldübel inkl.Bit, D7.5 mm, L26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059430
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 26 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510594308
Sonepar Artikelnummer
120405642
Hersteller Artikelnummer
059430
Hersteller Typ
SPIT-MINI DRIVA VZ.
Hersteller Artikel Nr.:
059430
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
26 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.370 kg


