SPIT - Selbstbohr. Gipskarton-Metalldübel m. Linsenkopf-Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565806
Länge - 38 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515658067
Sonepar Artikelnummer
120609629
Hersteller Artikelnummer
565806
Hersteller Typ
DRIVA CLICK 4.5X45 LINSENKOPF
Hersteller Artikel Nr.:
565806
Länge:
38 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.640 kg


