SPIT - Selbstbohr. Gipskarton-Metalldübel m. LK-Schraube, 200St Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 074180
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 31 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
3439510741801
Sonepar Artikelnummer
120402561
Hersteller Artikelnummer
074180
Hersteller Typ
DRIVA TP 12 IM SETKOFFER
Hersteller Artikel Nr.:
074180
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
31 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.595 kg


