SPIT - Selbstbohr. Gipskarton-Metalldübel m. Senkkopf-Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059380
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 31 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510593806
Sonepar Artikelnummer
120405226
Hersteller Artikelnummer
059380
Hersteller Typ
DRIVA 50 MM S-SCHRAUBE TF 27
Hersteller Artikel Nr.:
059380
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
31 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.750 kg


