SPIT - Selbstbohr. Gipskarton-Metalldübel mit Linsenkopf-Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059360
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 31 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439510593608
Sonepar Artikelnummer
120402558
Hersteller Artikelnummer
059360
Hersteller Typ
DRIVA 35 MM L-SCHRAUBE TP 12
Hersteller Artikel Nr.:
059360
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
31 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.650 kg


