Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Set: 8xID-All Dübel 8xM8 Gewindestange Multi-Max 280ml 2Misc

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Set: 8xID-All Dübel 8xM8 Gewindestange Multi-Max 280ml 2Misc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 059508

  • Werkstoff - sonstige

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Volumen Kartusche - 280 ml

  • Aushärtezeit - 20 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510595084

Sonepar Artikelnummer

120609647

Hersteller Artikelnummer

059508

Hersteller Typ

SET ID-ALL M8

Hersteller Artikel Nr.:

059508

Werkstoff:

sonstige

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Volumen Kartusche:

280 ml

Aushärtezeit:

20 min

Verarbeitungstemperatur:

-5 .. 40 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

35069900

Gewicht:

0.900 kg

Universell einsetzbares styrolfreies Methacrylatharz für zugelassene Anwendungen.. Zugelassener Mörtel für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien. Einzigartige Netzstruktur um den Hülsenkörper. Garantie für gleichmäßige Mörtelverteilung und damit sichere Befestigung. Automatische Mörtelverteilung 360° rund um die Bohrlochrückseite für höchste Lastwerte bis zu 50% über vergleichbaren Systemen. Benötigt 30% weniger Mörtel als vergleichbare Systeme und spart damit Kosten. Angehängte Zentrierkappe - perfekte, gerade Führung der Gewindestange. Universell einsetzbar - für viele Hohl- und Vollbaustoffe, auch Gipskarton. TV-Wandhalterung. Satellitenschüsseln. Sanitäreinrichtung. Küchenhängeschränken. Fensterläden.