SPIT - Siebhülse Kunststoff D 15 x 130/M8-M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557070
Werkstoff - Polyesterharz
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515570703
Sonepar Artikelnummer
120405485
Hersteller Artikelnummer
557070
Hersteller Typ
SIEBHUELSE 15X85 KST
Hersteller Artikel Nr.:
557070
Werkstoff:
Polyesterharz
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Kunststoffhülse für Mörtel in Hohlbaustoffen. Zubehör für chemische Anker. Geeignet für Gewindestangen M6 bis M12. Maschenweite an perfekte Mörtelverteilung angepasst. Zentrierring für gerade Befestigung. 130 mm Länge zur Befestigung in mehreren nachgelagerten Hohlräumen. Hinweisschilder. Leuchtreklame. Antenne.


