SPIT - Siebhülse Kunststoff D 15 x 85/M8-M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557080
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515570802
Sonepar Artikelnummer
120405484
Hersteller Artikelnummer
557080
Hersteller Typ
SIEBHUELSE 15X130 KST
Hersteller Artikel Nr.:
557080
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Kunststoffhülse für Mörtel in Hohlbaustoffen. Zubehör für chemische Anker. Geeignet für Gewindestangen M6 bis M12. Maschenweite an perfekte Mörtelverteilung angepasst. Zentrierring für gerade Befestigung. 130 mm Länge zur Befestigung in mehreren nachgelagerten Hohlräumen. Hinweisschilder. Leuchtreklame. Antenne.


