SPIT - Siebhülse Kunststoff D 20 x 85/M10-M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557090
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 20 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3439515570901
Sonepar Artikelnummer
120405486
Hersteller Artikelnummer
557090
Hersteller Typ
SIEBHUELSE 20X85 KST
Hersteller Artikel Nr.:
557090
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Kunststoffhülse für Mörtel in Hohlbaustoffen. Zubehör für chemische Anker. Geeignet für Gewindestangen M6 bis M12. Maschenweite an perfekte Mörtelverteilung angepasst. Zentrierring für gerade Befestigung. 130 mm Länge zur Befestigung in mehreren nachgelagerten Hohlräumen. Hinweisschilder. Leuchtreklame. Antenne.


