SPIT - Siebhülse Metall D 12.5 x 1000/M6-M8
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063400
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73182900
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510634004
Sonepar Artikelnummer
120405479
Hersteller Artikelnummer
063400
Hersteller Typ
SIEBHUELSE 1000-12,5 MM
Hersteller Artikel Nr.:
063400
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.030 kg
SPIT Siebhülse Metall, ∅ 12,5 × 1000 mm, für M6–M8, Stange (63400). Perforierte Metallsiebhülse für chemische Verbundanker in Hohlkammern und Lochstein. Eine Stange mit 1000 mm Länge.


