SPIT - Siebhülse Metall D 15 x 1000/M8-M10-M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063410
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73182900
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510634103
Sonepar Artikelnummer
120405480
Hersteller Artikelnummer
063410
Hersteller Typ
SIEBHUELSE 1000-15,0 MM
Hersteller Artikel Nr.:
063410
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.035 kg
Metall-Siebhülse mit einem Durchmesser von 15mm und einer Länge von 1000mm. Sie dient als Ankerhilfe für chemische Verbundmörtel in Lochsteinmauerwerk (M8-M12).


