SPIT - Siebhülse Metall D 20.5 x 1000/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063420
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73182900
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510634202
Sonepar Artikelnummer
120405481
Hersteller Artikelnummer
063420
Hersteller Typ
SIEBHUELSE 1000-20,5 MM
Hersteller Artikel Nr.:
063420
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.050 kg
Überlange Metallsiebhülse (20,5mm Durchmesser, 1000mm Länge) zur Verwendung mit Gewindestangen M16 bei chemischen Verankerungen in Mauersteinen.


