SPIT - Spezialnägel +Gas f.fest.Beton,Spannbeton,Stahl,L17mm, 500St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057551
Länge - 17 mm
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
3439510575512
Sonepar Artikelnummer
120402551
Hersteller Artikelnummer
057551
Hersteller Typ
PULSA NAGEL HC6-17 (500)
Hersteller Artikel Nr.:
057551
Länge:
17 mm
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.710 kg
Spezialnägel mit ETA (PULSA 40P+ und PULSA 65) inkl. Gas für Stahl und Beton. Garantiert beste Befestigungsqualität für PULSA Pins bis 65 mm. Erhältlich in Längen von 15 mm bis zu 65 mm. Nagelpacks inkl. Gaskartusche(n). Härte, Geometrie und Design gewährleisten beste Performance in hartem Beton. ETA-22/0439. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90 nach DIN 4102-12.. Trockenbau. Elektroinstallationen.


