Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Spezialnägel +Gas f. Harten Beton 17mm 500Stk.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Spezialnägel +Gas f. Harten Beton 17mm 500Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 057692

  • Geeignet für - Beton

  • Länge - 17 mm

  • Kopfform - flach

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510576922

Sonepar Artikelnummer

121229786

Hersteller Artikelnummer

057692

Hersteller Typ

PULSA NAGEL UP6-17 (500)

Hersteller Artikel Nr.:

057692

Geeignet für:

Beton

Länge:

17 mm

Kopfform:

flach

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73170020

Gewicht:

0.850 kg

Der beste PULSA Pin für Überkopf-Arbeiten und härtesten Beton bei Trockenbauanwendungen und Elektroinstallationen, ultimative Leistung: Beste Erfolgsquote in härtestem Beton, höchste Setzqualität: Maximaler Halt dank verlängerter konischer Spitze und verstärktem Schaft, optimiertes Finish: weniger Abplatzungen im Sichtbeton, effizienteste Direktbefestigung: Weniger Fehlschüsse & weniger Nacharbeit, maximale Flexibilität: Für Anwendungen in Beton & Stahl, kompatibel mit allen PULSA 27, 40 & 65 Gasnaglern