SPIT - Spezialnägel +Gas f. Stahl,Hart-/Spannbeton L22mm 500Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57557
Geeignet für - Beton
Durchmesser - 3 mm
Länge - 22 mm
Kopfform - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510575574
Sonepar Artikelnummer
121229785
Hersteller Artikelnummer
57557
Hersteller Typ
PULSA NAGEL HC 6-22 WEIß-MAG.
Hersteller Artikel Nr.:
57557
Geeignet für:
Beton
Durchmesser:
3 mm
Länge:
22 mm
Kopfform:
flach
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.840 kg
Spezial-Magazinierung für die restefreie Befestigung. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90 nach DIN 4102-12 (nur für HC6).


