SPIT - Spezialnägel inkl.Gas f.Holz,demontierbar, L=25 mm, 500St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057562
Länge - 25 mm
Schaftform - Spirale
Gehärtet - Nein
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
3439510575628
Sonepar Artikelnummer
120405631
Hersteller Artikelnummer
057562
Hersteller Typ
PULSA NAGEL CW6-25 (500)
Hersteller Artikel Nr.:
057562
Länge:
25 mm
Schaftform:
Spirale
Gehärtet:
Nein
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.770 kg
Demontierbare Nagelschrauben mit Gas für die Befestigung von Baubeschlägen an Holz. Spezialnägel mit Gas für Holz.


