Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Spitzmeissel SDS+ 250 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Spitzmeissel SDS+ 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223049

  • Ausführung - Spitzmeißel

  • Schneidenbreite - 0 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439512230495

Sonepar Artikelnummer

120405654

Hersteller Artikelnummer

223049

Hersteller Typ

SPITZMEISSEL SDS-PLUS 250 MM

Hersteller Artikel Nr.:

223049

Ausführung:

Spitzmeißel

Schneidenbreite:

0 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.240 kg

SDS Plus Meissel für Beton. Meißeln. Universalmeissel. SDS+ Meissel.