Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Spitzmeissel SDS MAX 400 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Spitzmeissel SDS MAX 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112200

  • Ausführung - Spitzmeißel

  • Schneidenbreite - 0 mm

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439511122005

Sonepar Artikelnummer

120405652

Hersteller Artikelnummer

112200

Hersteller Typ

SPITZMEISSEL SDS MAX 400MM

Hersteller Artikel Nr.:

112200

Ausführung:

Spitzmeißel

Schneidenbreite:

0 mm

Gesamtlänge:

400 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.710 kg

SDS MAX-Spitzmeissel für Beton. Meißeln. Meissel SDS MAX. SDS MAX Meissel.