Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Spitzmeissel SDS MAX 500 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Spitzmeissel SDS MAX 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112210

  • Ausführung - Spitzmeißel

  • Gesamtlänge - 540 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439511122104

Sonepar Artikelnummer

120405653

Hersteller Artikelnummer

112210

Hersteller Typ

SPITZMEISSEL SDS MAX 540MM

Hersteller Artikel Nr.:

112210

Ausführung:

Spitzmeißel

Gesamtlänge:

540 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.930 kg

SDS MAX-Spitzmeissel für Beton. Meißeln. Meissel SDS MAX. SDS MAX Meissel.