Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Spitzmeissel SDS MAX selbstschärfend 350 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Spitzmeissel SDS MAX selbstschärfend 350 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225315

  • Gesamtlänge - 350 mm

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 82071990

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439512253159

Sonepar Artikelnummer

120405651

Hersteller Artikelnummer

225315

Hersteller Typ

SPITZMEISSEL SDS MAX 350 MM

Hersteller Artikel Nr.:

225315

Gesamtlänge:

350 mm

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.600 kg

Premium SDS MAX-Spitzmeissel für Beton. Stabile Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer. Meissel mit langer Lebensdauer. SDS MAX Meissel.