Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Spitzmeissel SDS+ selbstschärfend 250 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Spitzmeissel SDS+ selbstschärfend 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225314

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82071990

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439512253142

Sonepar Artikelnummer

120405655

Hersteller Artikelnummer

225314

Hersteller Typ

SPITZMEISSEL SDS-PLUS 250 MM

Hersteller Artikel Nr.:

225314

Gesamtlänge:

250 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.280 kg

SDS Plus Premium-Meissel für Beton. Stabile Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer. Meissel mit langer Lebensdauer. SDS+ Meissel.