SPIT - Spreizdübel Nylon 10x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057030
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510570302
Sonepar Artikelnummer
120405644
Hersteller Artikelnummer
057030
Hersteller Typ
SPIT-NYLON-DUEBEL 10 MM
Hersteller Artikel Nr.:
057030
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
60 mm
Farbe:
orange
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.130 kg


