SPIT - Spreizdübel Nylon 12x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057150
Ausführung - Universaldübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510571507
Sonepar Artikelnummer
120405645
Hersteller Artikelnummer
057150
Hersteller Typ
SPIT-NYLON-DUEBEL 12 MM
Hersteller Artikel Nr.:
057150
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 .. 10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
70 mm
Farbe:
orange
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.110 kg


