SPIT - Spreizdübel Nylon 14x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057050
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 .. 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510570500
Sonepar Artikelnummer
120405646
Hersteller Artikelnummer
057050
Hersteller Typ
SPIT-NYLON-DUEBEL 14 MM
Hersteller Artikel Nr.:
057050
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 .. 12 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
80 mm
Farbe:
orange
Mit Rand:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.140 kg


