SPIT - Spreizdübel Nylon mit Rand 5x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057070
Ausführung - Universaldübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 2.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510570708
Sonepar Artikelnummer
120405647
Hersteller Artikelnummer
057070
Hersteller Typ
SPIT-NYLON-DUEBEL 5 MM M.KRAGEN
Hersteller Artikel Nr.:
057070
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
2.5 .. 4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
30 mm
Farbe:
orange
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.040 kg


