SPIT - Spreizdübel Nylon mit Rand 6x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057080
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439510570807
Sonepar Artikelnummer
120405648
Hersteller Artikelnummer
057080
Hersteller Typ
SPIT-NYLON-DUEBEL 6 MM M.KRAGEN
Hersteller Artikel Nr.:
057080
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
orange
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.070 kg


