SPIT - Spreizdübel Nylon mit Rand 8x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057090
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5 .. 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510570906
Sonepar Artikelnummer
120405649
Hersteller Artikelnummer
057090
Hersteller Typ
SPIT-NYLON-DUEBEL 8 MM M. KRAGEN
Hersteller Artikel Nr.:
057090
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 .. 7 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
50 mm
Farbe:
orange
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.140 kg


