SPIT - Standardnägel inkl. Gas für Beton und Stein, L=35 mm, 500 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057543
Länge - 35 mm
Schaftform - glatt
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
3439510575437
Sonepar Artikelnummer
120402546
Hersteller Artikelnummer
057543
Hersteller Typ
PULSA NAGEL C6-35 (500)
Hersteller Artikel Nr.:
057543
Länge:
35 mm
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
1.300 kg
Standardnägel mit Gas für Beton und Stein. Standardnagel für die Befestigung auf Beton und Kalksandstein. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Erhältlich von 20 bis 35mm Länge – für vielfältige Anwendungen. Gehärteter Stahl mit Korrosionsschutz. 10er magaziniert - passend für alle PULSA Magazine. inkl. Gaskartusche.


