Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Standardnägel restefrei inkl.Gas,Beton u.Stein,L=40mm,1250St

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Standardnägel restefrei inkl.Gas,Beton u.Stein,L=40mm,1250St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57685

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 73170020

  • Gewicht - 2.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1250 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510576854

Sonepar Artikelnummer

121382643

Hersteller Artikelnummer

57685

Hersteller Typ

PULSA NAGEL C6-40 FH (1250)

Hersteller Artikel Nr.:

57685

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73170020

Gewicht:

2.570 kg

Standardnagel für die Befestigung auf Beton und Kalksandstein, Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, Erhältlich von 20 bis 35mm Länge – für vielfältige Anwendungen, Gehärteter Stahl mit Korrosionsschutz, 10er magaziniert - passend für alle PULSA Magazine, inkl. Gaskartusche